SIEMENS - SIE3UG46151CR20 RELECONTR. TENSIONE TRIF. 3X 160-690V - 3UG46151CR20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione monitoraggio sequenza di fasi - sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Intervallo di misura della tensione - 160...690 V
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 160...690 V
Funzione riconoscimento di guasto di fase - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
4011209648326
Codice prodotto
SIE3UG46151CR20
Cod. produttore
3UG46151CR20
Produttore
SIE
Funzione monitoraggio sequenza di fasi:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Intervallo di misura della tensione:
160...690 V
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
160...690 V
Funzione riconoscimento di guasto di fase:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Funzione riconoscimento di sottotensione:
sì
Funzione riconoscimento di sovratensione:
sì
Funzione di riconoscimento asimmetria:
sì
Con morsetti amovibili:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Numero contatti di commutazione:
2
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
20 s
Tensione di commutazione nominale:
3 A
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Altezza:
92 mm
Profondità:
91 mm
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
160...690 V
3UG5616-1CR20
Controllo di mancanza di fase e sequenza fasi per tensioni di rete trifase.
Dettagli tecnici:
- 3x 160 ... 690 V
- Morsetti a vite
- Relè di controllo digitale per tensione di rete trifase
- Sequenza delle fasi attivabile
- Mancanza di fase 3 x 160 ... 690 V AC 50 ... 60Hz
- Sovratensione e minima tensione 160 ... 690 V
- Isterezi 1 ... 20 V
- Risp. 0 ... 20 s per Umine Umax
- 1 CO per Umin
- 1 CO per Umax
- Relè di controllo rete regolabile in modo digitale SIRIUS 3UG4
- Diagnostica affidabile con visualizzazione di valore reale e tipo di errore di rete
- Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili
Vantaggi per il cliente:
- Impiego in tutto il mondo grazie all'ampio campo di tensione di alimentazione e ai certificati internazionali
- Tempi di ritardo e comportamento di RESET parametrizzabili a piacere
- Fabbisogno di spazio ridotto nel quadro elettrico grazie alla larghezza costruttiva stretta
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla
- Disponibile in diverse tensioni, con IO-Link o con correzione automatica del senso di rotazione
- Uniformità degli accessori per tutti i relè, come targhette identificative, piastrine di fissaggio e calotte di copertura
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


