pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UG46142BR20 RELECONTR. ASSIMET. FASE 3X 160-690V C. - 3UG46142BR20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Con morsetti amovibili -

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 160...690 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 160...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209642577

Codice prodotto

SIE3UG46142BR20

Cod. produttore

3UG46142BR20

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Con morsetti amovibili:

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

160...690 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

160...690 V

Funzione monitoraggio sequenza di fasi:

Funzione riconoscimento di guasto di fase:

Funzione riconoscimento di sottotensione:

Funzione riconoscimento di sovratensione:

no

Funzione di riconoscimento asimmetria:

Intervallo di misura della tensione:

160...690 V

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0.1 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

20 s

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0.1 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

20 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

2

Tensione di commutazione nominale:

3 A

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

94 mm

Profondità:

91 mm

!!! prodotto di fine serie !!! Il successore consigliato è 3UG5514-2BR20 controllo di mancanza di fase e sequenza fasi 3x 160 ... 690V, morsetti a molla relè di controllo digitale asimmetria 0 ... 20% sequenza delle fasi attivabile mancanza di fase 3 x 160 ... 690 V AC 50 ... 60Hz minima tensione 160 ... 690 V isteresi 1 ... 20 V ritardo allinserzione e alla disinserzione 0 ... 20 s 2 CO tecnica di collegamento a molla Relè di controllo rete regolabile in modo digitale SIRIUS 3UG4 per la sorveglianza di sequenza, mancanza e asimmetria delle fasi nonché di sottotensione e sovratensione, ad es. in caso di reti instabili o di impianti mobili come compressori climatizzatori, container frigoriferi, compressori da cantiere o gru. Impiego in tutto il mondo grazie allampio campo di tensione di alimentazione e ai certificati internazionali. Il relè può essere impostato a scelta sul superamento di valore limite in positivo o in negativo oppure sul controllo a finestra. Tempi di ritardo e comportamento di RESET parametrizzabili a piacere. Fabbisogno di spazio ridotto nel quadro elettrico grazie alla larghezza costruttiva stretta. Diagnostica affidabile grazie alla visualizzazione di valore reale e tipo di errore di rete. Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Essi sono inoltre fornibili in diverse tensioni, a scelta con IO-Link o con correzione automatica del senso di rotazione. I molteplici accessori, come ad es. targhette identificative degli apparecchi, piastrine di fissaggio e calotte di copertura, sono uniformi per tutti i relè. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS