pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UG45821AW31 INSULATION MONIT 250VAC/300VDC/1-100KOHM - 3UG45821AW31

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità di derivazione rete - 10 µF

  • Soglia d'intervento impedenza 1 - 1...100 kOhm

  • Salvataggio errori possibile - sì

  • Visualizzazione del valore d'isolamento - no

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621080451

Codice prodotto

SIE3UG45821AW31

Cod. produttore

3UG45821AW31

Produttore

SIE

Capacità di derivazione rete:

10 µF

Soglia d'intervento impedenza 1:

1...100 kOhm

Salvataggio errori possibile:

sì

Visualizzazione del valore d'isolamento:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Larghezza:

22.5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Altezza:

78 mm

Profondità:

100 mm

    Relè di controllo isolamento per reti senza messa a terra (IT-)

    Relè di controllo isolamento regolabile in modo analogico SIRIUS 3UG4 per la sorveglianza di reti non collegate a terra riguardo a difetti di isolamento.

    Dettaglitecnici:

    • Fino a 250 V AC, 15 ... 400 Hz e fino a DC 300 V campo di misura 1 ... 100 kOhm
    • Tensione di alimentazione: AC/DC 24 ... 240V
    • Dimensioni: 22,5 mm, 1 contatto CO morsetti a vite
    • Nuovo principio di misura predittivo per tempi di reazione brevissimi
    • Autocontrollo permanente e possibilità di test manuale
    • Diagnostica d'impianto con segnalazioni di errore chiare e memoria degli errori attivabile
    • Disponibile per reti in tensione continua e alternata non collegate a terra

    Vantaggi per i clienti:

    • Impiego in tutto il mondo grazie all'ampio campo di tensione di alimentazione e ai certificati internazionali
    • Affidabilità alta in impianti con requisiti elevati di disponibilità, come industria chimica e ferroviaria
    • Soluzioni per un'ampia gamma di applicazioni grazie alla varietà di dispositivi disponibili

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS