SIEMENS - SIE3UG45812AW31 INSULATION MONITOR 250V AC / 1-100KOHM - 3UG45812AW31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Con morsetti amovibili - no
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 24...240 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 24...240 V
Tensione di alimentazione DC - 24...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 kg CO₂eq
EAN
4047621080444
Codice prodotto
SIE3UG45812AW31
Cod. produttore
3UG45812AW31
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione DC:
24...240 V
Frequenza d'esercizio nominale:
15...400 Hz
Capacità di derivazione rete:
10 µF
Soglia d'intervento impedenza 1:
1...100 kOhm
Visualizzazione del valore d'isolamento:
no
Salvataggio errori possibile:
sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
100 mm


