SIEMENS - SIE3UG45132BR20 RELECONTR. RETE 3X 160-690V C. CL. - 3UG45132BR20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione monitoraggio sequenza di fasi - sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Intervallo di misura della tensione - 160...690 V
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 160...690 V
Tensione di alimentazione DC - 0...0 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4011209642560
Codice prodotto
SIE3UG45132BR20
Cod. produttore
3UG45132BR20
Produttore
SIE
Funzione monitoraggio sequenza di fasi:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Intervallo di misura della tensione:
160...690 V
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
160...690 V
Tensione di alimentazione DC:
0...0 V
Funzione riconoscimento di guasto di fase:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Funzione riconoscimento di sottotensione:
sì
Funzione riconoscimento di sovratensione:
no
Funzione di riconoscimento asimmetria:
sì
Con morsetti amovibili:
sì
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0 s
Larghezza:
22.5 mm
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
0 s
Numero contatti di commutazione:
2
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
0 s
Tensione di commutazione nominale:
3 A
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Altezza:
94 mm
Profondità:
91 mm
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
160...690 V
- Impostabile tensione minima per mancanza e sequenza di fase
- Asimmetria 20% fisso
- Intervallo di tensione: 3 x 160 ... 690 V AC
- Frequenza: 50...60 Hz
- Isteresi 5% fisso
- Tempo di ritardo: 0-20 s
- 2 CO
- Collegamento a molla per un'installazione semplice
- Impiego globale grazie a certificati internazionali
- Scelta precisa del prodotto grazie a diverse varianti disponibili
- Richiesta di spazio ridotto nel quadro elettrico grazie alla larghezza costruttiva stretta
- Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla
- Varianti con ampio campo di tensione senza necessità di tensione ausiliaria
- Accessori uniformi per tutti i relè, come targhette identificative e piastrine di fissaggio
Sirius 3UG4
Relè di controllo analogico per la sorveglianza di sequenza, mancanza e asimmetria delle fasi, oltre a sottotensione e sovratensione, ideale per impianti mobili come compressori e gru.
Dati tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS