pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UG45131BR20 RELECONTR. RETE 3X 160-690V - 3UG45131BR20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione monitoraggio sequenza di fasi - sì

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Intervallo di misura della tensione - 160...690 V

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 160...690 V

  • Funzione riconoscimento di guasto di fase - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209642263

Codice prodotto

SIE3UG45131BR20

Cod. produttore

3UG45131BR20

Produttore

SIE

Funzione monitoraggio sequenza di fasi:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Intervallo di misura della tensione:

160...690 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

160...690 V

Funzione riconoscimento di guasto di fase:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Funzione riconoscimento di sottotensione:

sì

Funzione riconoscimento di sovratensione:

no

Funzione di riconoscimento asimmetria:

sì

Con morsetti amovibili:

sì

Larghezza:

22.5 mm

Numero contatti di commutazione:

2

Tensione di commutazione nominale:

3 A

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Altezza:

92 mm

Profondità:

91 mm

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

160...690 V

    Relè SIRIUS 3UG4

    Il Relè SIRIUS 3UG4 è progettato per la sorveglianza di sequenza, mancanza e asimmetria delle fasi, nonché di sottotensione e sovratensione, adatto per applicazioni industriali come compressori e gru.

    Dettaglitecnici:

    • Conteggio (mantenere la tolleranza da 20% asimmetria)
    • Tensione di lavoro: 3 x 160 ... 690 V AC
    • Frequenza: 50...60 Hz
    • Tempo di ritardo: 0-20 s
    • Isteresi: 5% fisso
    • Connessioni: 2 CO morsetti a vite
    • Varianti disponibili con morsetti a molla per un collegamento rapido
    • Dimensioni compatte per una riduzione dello spazio nel quadro elettrico

    Vantaggi per il cliente:

    • Utilizzo globale grazie a certificati internazionali
    • Scelta precisa del prodotto adatto per ogni applicativo
    • Collegamenti rapidi, esenti da manutenzione e resistenti alle vibrazioni
    • Accessori uniformi come targhette identificative e piastrine di fissaggio per massima compatibilità
    • Ampio campo di tensione senza necessità di tensione ausiliaria, impiegabile in tutte le reti del mondo

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS