SIEMENS - SIE3UG45121BR20 RELECONTR. FASE-SEQ. 3X 160-690V 2W - 3UG45121BR20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 160...690 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 160...690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4011209642256
Codice prodotto
SIE3UG45121BR20
Cod. produttore
3UG45121BR20
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
160...690 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
160...690 V
Funzione monitoraggio sequenza di fasi:
sì
Funzione riconoscimento di guasto di fase:
sì
Funzione riconoscimento di sottotensione:
no
Funzione riconoscimento di sovratensione:
no
Funzione di riconoscimento asimmetria:
no
Intervallo di misura della tensione:
160...690 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Tensione di commutazione nominale:
3 A
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
92 mm
Profondità:
91 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS