SIEMENS - SIE3UG45111BQ20 RELECONTR. FASE 3X 420-690V 2W - 3UG45111BQ20
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione monitoraggio sequenza di fasi - sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Intervallo di misura della tensione - 420...690 V
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 420...690 V
Funzione riconoscimento di guasto di fase - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4011209642232
Codice prodotto
SIE3UG45111BQ20
Cod. produttore
3UG45111BQ20
Produttore
SIE
Funzione monitoraggio sequenza di fasi:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Intervallo di misura della tensione:
420...690 V
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
420...690 V
Funzione riconoscimento di guasto di fase:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Funzione riconoscimento di sottotensione:
no
Funzione riconoscimento di sovratensione:
no
Funzione di riconoscimento asimmetria:
no
Con morsetti amovibili:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Numero contatti di commutazione:
2
Tensione di commutazione nominale:
3 A
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Altezza:
92 mm
Profondità:
91 mm
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
420...690 V
Controllo sequenza delle fasi 3UG4
Relè di controllo per la sorveglianza della sequenza, mancanza e asimmetria delle fasi in applicazioni come compressori e gru.
Dettagli tecnici:
- Tipo di prodotto: 3UG5511-1BR20
- Controllo sequenza delle fasi: 3 x 420 ... 690 V
- Contatti: 2 CO
- Frequenza: AC 50 ... 60 Hz
- Collegamento: a vite
- Applicazione: sorveglianza di sequenza, mancanza e asimmetria delle fasi
- Certificati: internazionali
- Variante: morsetti di collegamento rimovibili
- Disponibilità: morsetti a vite e morsetti a molla
- Campi di tensione: ampio, senza tensione ausiliaria
- Accessori: targhette identificative, piastrine di fissaggio, calotte di copertura
Vantaggi per il cliente:
- Impiego in tutto il mondo grazie a certificati internazionali.
- Scelta precisa del prodotto grazie a diverse varianti.
- Fabbisogno di spazio ridotto nel quadro elettrico.
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Uniformità degli accessori per tutti i relè SIRIUS.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


