SIEMENS - SIE3UG45111BP20 RELECONTR. FASE 3X 360-520V 2W - 3UG45111BP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione monitoraggio sequenza di fasi - sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Intervallo di misura della tensione - 320...500 V
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 320...500 V
Funzione riconoscimento di guasto di fase - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4011209642225
Codice prodotto
SIE3UG45111BP20
Cod. produttore
3UG45111BP20
Produttore
SIE
Funzione monitoraggio sequenza di fasi:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Intervallo di misura della tensione:
320...500 V
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
320...500 V
Funzione riconoscimento di guasto di fase:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Funzione riconoscimento di sottotensione:
no
Funzione riconoscimento di sovratensione:
no
Funzione di riconoscimento asimmetria:
no
Con morsetti amovibili:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Numero contatti di commutazione:
2
Tensione di commutazione nominale:
3 A
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Altezza:
92 mm
Profondità:
91 mm
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
320...500 V
3UG4 3UG5511-1BR20
Controllo sequenza delle fasi 3 x 320 ... 500 V, 2 CO; relè di controllo analogico per la sorveglianza di sequenza, mancanza e asimmetria delle fasi.
Dettagli tecnici:
- Controllo sequenza delle fasi 3 x 320 ... 500 V
- 2 CO
- Relè di controllo analogico
- AC 50 ... 60 Hz
- Collegamento a vite
- Relè di controllo rete SIRIUS 3UG4
- Impiego in tutto il mondo grazie a certificati internazionali
- Fabbisogno di spazio ridotto nel quadro elettrico grazie alla larghezza costruttiva stretta
- Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili
- Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido
- Varianti con ampio campo di tensione senza tensione ausiliaria
- Accessori uniformi per tutti i relè come targhette identificative
Vantaggi per il cliente:
- Scelta precisa del prodotto adatto al caso applicativo
- Collegamento esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


