pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UG45111BN20 RELECONTR. FASE 3X 160-260V 2W - 3UG45111BN20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione monitoraggio sequenza di fasi -

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Intervallo di misura della tensione - 160...260 V

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 160...260 V

  • Funzione riconoscimento di guasto di fase - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209642218

Codice prodotto

SIE3UG45111BN20

Cod. produttore

3UG45111BN20

Produttore

SIE

Funzione monitoraggio sequenza di fasi:

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Intervallo di misura della tensione:

160...260 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

160...260 V

Funzione riconoscimento di guasto di fase:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Funzione riconoscimento di sottotensione:

no

Funzione riconoscimento di sovratensione:

no

Funzione di riconoscimento asimmetria:

no

Con morsetti amovibili:

Larghezza:

22.5 mm

Numero contatti di commutazione:

2

Tensione di commutazione nominale:

3 A

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Altezza:

92 mm

Profondità:

91 mm

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

160...260 V

Relè di controllo rete SIRIUS 3UG4

Il relè di controllo SIRIUS 3UG4 è progettato per il monitoraggio della sequenza delle fasi, mancanza e asimmetria delle fasi in diverse applicazioni industriali.

Dettagli tecnici:

  • Control sequence of phases: 3 x 160 ... 260 V
  • CO contacts: 2 CO
  • AC voltage: 3 x 160 ... 260 V AC
  • Frequency: 50 ... 60 Hz
  • Connection: collegamento a vite
  • Space requirement: larghezza costruttiva stretta
  • Removable connection terminals: tutte le esecuzioni
  • Vibration resistance: morsetti a molla disponibili
  • International certifications: impiego in tutto il mondo

Vantaggi per il cliente:

  • Scelta precisa del prodotto adatto al caso applicativo con diverse varianti.
  • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
  • Varianticon ampio campo di tensione senza tensione ausiliaria impiegabili in tutte le reti del mondo.
  • Accessori uniformi per tutti i relè, come targhette identificative e piastrine di fissaggio.

Dichiarazione di non responsabilità:generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS