pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UG45111AQ20 RELECONTR. FASE 3X 420-690V 1W - 3UG45111AQ20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili -

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 420...690 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 420...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209642201

Codice prodotto

SIE3UG45111AQ20

Cod. produttore

3UG45111AQ20

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

420...690 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

420...690 V

Tensione di alimentazione DC:

-99999...-99999 V

Funzione monitoraggio sequenza di fasi:

Funzione riconoscimento di guasto di fase:

no

Funzione riconoscimento di sottotensione:

no

Funzione riconoscimento di sovratensione:

no

Funzione di riconoscimento asimmetria:

no

Intervallo di misura della tensione:

420...690 V

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

-99999 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

-99999 s

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

-99999 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

-99999 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Tensione di commutazione nominale:

3 A

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

83 mm

Profondità:

91 mm

!!! prodotto di fine serie !!! Il successore consigliato è 3UG5511-1AR20 controllo sequenza delle fasi 3 x 420 ... 690 V, 1 CO; relè di controllo analogico controllo sequenza delle fasi 3 x 420 ... 690 V AC 50 ... 60 Hz 1 CO collegamento a vite Relè di controllo rete SIRIUS 3UG4 per la sorveglianza di sequenza, mancanza e asimmetria delle fasi, ad es. in caso di impianti mobili come compressori climatizzatori, container frigoriferi, compressori da cantiere o gru. Impiego in tutto il mondo grazie a certificati internazionali. Diverse varianti consentono la scelta precisa del prodotto adatto al caso applicativo. Fabbisogno di spazio ridotto nel quadro elettrico grazie alla larghezza costruttiva stretta. Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Varianti con ampio campo di tensione senza tensione ausiliaria sono impiegabili in tutte le reti del mondo. I molteplici accessori, come ad es. targhette identificative degli apparecchi, piastrine di fissaggio e calotte di copertura, sono uniformi per tutti i relè. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS