pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UF79350AA000 SIMOCODE PRO CAVO PIATTO 0,3M - 3UF79350AA000

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cavo di connessione

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209656956

Codice prodotto

SIE3UF79350AA000

Cod. produttore

3UF79350AA000

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Cavo di connessione

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

    Cavo di collegamento

    Il cavo di collegamento è progettato per facilitare il collegamento di vari moduli e apparecchiature tramite l'interfaccia di sistema SIMOCODE pro.

    Dettagli tecnici:

    • Lunghezza: 0,3 m
    • Tipo: piatto
    • Utilizzo: collegamento tra apparecchiatura base, modulo di misura della corrente, modulo di misura della corrente/tensione, pannello operatore o moduli di ampliamento

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'integrazione tra diverse apparecchiature e moduli.
    • Migliora la flessibilità e la scalabilità del sistema.
    • Rende il collegamento semplice e veloce, riducendo i tempi di installazione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS