SIEMENS - SIE3UF79340AA000 CONNECTION CABLE, - 3UF79340AA000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cavo di connessione
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047621055794
Codice prodotto
SIE3UF79340AA000
Cod. produttore
3UF79340AA000
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Cavo di connessione
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Lunghezza: 0,15 m
- Tipo: Piatto
- Utilizzo: Collegamento di apparecchiature base, moduli di misura della corrente e tensione, pannello operatore, moduli di ampliamento
- Compatibilità: Interfaccia di sistema Con SIMOCODE pro
- Facilita collegamenti rapidi e sicuri tra moduli e apparecchiature.
- Design piatto che ottimizza lo spazio e l'ordine nell'installazione.
- Compatibilità con un'ampia gamma di moduli, garantendo flessibilità nel sistema.
Cavo di collegamento lunghezza 0,15 m
Questo cavo piatto è progettato per il collegamento dell'apparecchiatura base e moduli di misura, fornendo un'interfaccia efficiente per sistemi avanzati.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


