SIEMENS - SIE3UF79320CA000 CAVO A Y 0,5M.-1,0M. PER MOD. INIZIALIZ. - 3UF79320CA000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cavo di connessione
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209900226
Codice prodotto
SIE3UF79320CA000
Cod. produttore
3UF79320CA000
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Cavo di connessione
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Lunghezza: 0,5 m / 1,0 m
- Utilizzo con modulo di inizializzazione
- Collega l'apparecchiatura base, modulo di misura della corrente o di misura della corrente/tensione
- Compatibile con SIMOCODE pro
- Facilità di installazione e connessione dei moduli
- Opzioni di lunghezza per adattarsi a diverse configurazioni
- Miglioramento delle prestazioni con SIMOCODE pro
Cavo Di Collegamento A Y
Cavo di collegamento a Y per l'utilizzo in collegamento con il modulo di inizializzazione, disponibile in lunghezze di 0,5 m e 1,0 m.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


