pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UF79310AA000 CAVO PIATTO 0,1 M. SIMOCODE PRO - 3UF79310AA000

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cavo di connessione

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209586284

Codice prodotto

SIE3UF79310AA000

Cod. produttore

3UF79310AA000

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Cavo di connessione

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

    Cavo di collegamento

    Il cavo di collegamento longo 0,1 m è progettato per il collegamento di apparecchiature base e moduli di misura della corrente e tensione, facilitando l'interfaccia di sistema.

    Dettagli tecnici:

    • Lunghezza: 0,1 m
    • Tipo: Piatto
    • Applicazione: Collegamento apparecchiatura base, modulo di misura della corrente, modulo di misura della corrente/tensione pannello operatore o moduli di ampliamento
    • Compatibilità: Interfaccia di sistema Con SIMOCODE pro

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilita il collegamento tra vari moduli e apparecchiature.
    • Consente un'integrazione semplice e rapida nel sistema esistente.
    • Rende possibile l'espansione delle funzionalità mediante moduli aggiuntivi.
    • Ottimizza l'utilizzo delle risorse grazie alla versatilità dell'interfaccia.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS