pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UF73301AU000 SIMOCODE MOD. PROFISAFE 110-240 VUC - 3UF73301AU000

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Modulo digitale

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Ingresso per collegamento termistore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209841796

Codice prodotto

SIE3UF73301AU000

Cod. produttore

3UF73301AU000

Produttore

SIE

Tipologia:

Modulo digitale

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Ingresso per collegamento termistore:

no

Funzione di commutazione:

Monostabile

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...240 V

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di uscite di contatto:

2

Numero di uscite elettroniche:

0

Numero di ingressi digitali:

3

Ingresso per rilevamento dispersione verso terra:

no

Ingresso per sensore di temperatura analogico:

no

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP20

    Modulo digitale fail-safe DM-F

    Il modulo digitale fail-safe DM-F PROFISAFE è progettato per la disinserzione fail-safe di motori tramite bus/PROFIsafe.

    Dettagli tecnici:

    • US: 110...240 V AC/DC
    • 2 circuiti di abilitazione a relè
    • 2 uscite a relè
    • 3 ingressi
    • SIL max. raggiungibile IEC 61508: 3
    • PL max. raggiungibile ISO 13849-1: E
    • Modulo digitale fail-safe DM-FP per l'ampliamento per SIMOCODE pro V (non compatibile con Modbus RTU e EtherNet/IP)

    Vantaggi per i clienti:

    • Funzione di sicurezza avanzata per la disinserzione fail-safe di motori.
    • Facilita l'integrazione con i sistemi SIMOCODE pro per applicazioni future.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS