pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UF73301AB000 SIMOCODE MOD. PROFISAFE 24 VDC - 3UF73301AB000

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Modulo digitale

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Ingresso per collegamento termistore - no

  • Funzione di commutazione - Monostabile

  • Numero di ingressi analogici - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209841772

Codice prodotto

SIE3UF73301AB000

Cod. produttore

3UF73301AB000

Produttore

SIE

Tipologia:

Modulo digitale

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Ingresso per collegamento termistore:

no

Funzione di commutazione:

Monostabile

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di uscite di contatto:

2

Numero di uscite elettroniche:

0

Numero di ingressi digitali:

3

Ingresso per rilevamento dispersione verso terra:

no

Ingresso per sensore di temperatura analogico:

no

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP20

    Modulo digitale fail-safe DM-F

    Il modulo digitale fail-safe DM-F è progettato per la disinserzione fail-safe di motori, offrendo una soluzione sicura e avanzata per le applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Disinserzione fail-safe tramite bus/PROFIsafe
    • US: DC 24 V
    • 2 circuiti di abilitazione a relè
    • 2 uscite a relè
    • 3 ingressi
    • SIL max. raggiungibile IEC 61508: 3
    • PL max. raggiungibile ISO 13849-1: E
    • Compatibile con SIMOCODE pro (non con Modbus RTU e EtherNet/IP)

    Vantaggi per i clienti:

    • Aumenta la sicurezza operativa grazie alla tecnologia fail-safe
    • Facilita l'ampliamento delle applicazioni di sicurezza con SIMOCODE pro
    • Offre un'integrazione semplice con sistemi bus esistenti
    • Riduce i rischi di malfunzionamento nei motori

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS