SIEMENS - SIE3UF73101AB000 SIMOCODE PRO MODULO 4I-2O BIS. 24VDC - 3UF73101AB000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Modulo digitale
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Ingresso per collegamento termistore - no
Funzione di commutazione - Bistabile
Numero di ingressi analogici - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4011209606210
Codice prodotto
SIE3UF73101AB000
Cod. produttore
3UF73101AB000
Produttore
SIE
Tipologia:
Modulo digitale
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Ingresso per collegamento termistore:
no
Funzione di commutazione:
Bistabile
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di uscite di contatto:
2
Numero di uscite elettroniche:
0
Numero di ingressi digitali:
4
Ingresso per rilevamento dispersione verso terra:
no
Ingresso per sensore di temperatura analogico:
no
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP20
- 4 ingressi e 2 uscite a relè
- Tensione di ingresso DC 24 V
- Uscite a relè bistabili
- Max. 2 moduli digitali supportati
- Compatibile con apparecchiatura base SIMOCODE pro V
- Facilita il controllo e la gestione dei sistemi elettrici
- Consente l'integrazione efficace in applicazioni avanzate
- Incrementa l’affidabilità delle operazioni con più moduli
- Flessibilità di utilizzo in configurazioni personalizzate
- Con SIMOCODE pro, si entra nel futuro della digitalizzazione
Modulo digitale
Il modulo digitale è progettato per offrire 4 ingressi e 2 uscite a relè, consentendo un'ottimizzazione nei sistemi di controllo.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS