SIEMENS - SIE3UF73001AU000 SIMOCODE PRO V MOD. 4I-2O MON 110-220VAC - 3UF73001AU000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Modulo digitale
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Ingresso per collegamento termistore - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209606203
Codice prodotto
SIE3UF73001AU000
Cod. produttore
3UF73001AU000
Produttore
SIE
Tipologia:
Modulo digitale
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Ingresso per collegamento termistore:
no
Funzione di commutazione:
Monostabile
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...240 V
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di uscite di contatto:
2
Numero di uscite elettroniche:
0
Numero di ingressi digitali:
4
Ingresso per rilevamento dispersione verso terra:
no
Ingresso per sensore di temperatura analogico:
no
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP20
- 4 ingressi digitali
- 2 uscite a relè monostabili
- Tensione di ingresso AC/DC 110-240V
- Supporto per max. 2 moduli digitali
- Compatibile con apparecchiatura base SIMOCODE pro
- Facilita l'integrazione nei sistemi esistenti
- Aumenta l'affidabilità con uscite a relè monostabili
- Permette l'espansione per future esigenze di automazione
- Consente un utilizzo versatile grazie alla tensione di ingresso ampia
Modulo Digitale
Il modulo digitale offre 4 ingressi e 2 uscite a relè, progettato per apparecchiature SIMOCODE pro con tensione di ingresso AC/DC 110-240V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS