pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UF71141BA010 MODULO CORRENTE-TENSIONE 63-630A NEW SB - 3UF71141BA010

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modulo di rilevamento della tensione - sì

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 110...690 V

  • Modulo di rilevamento corrente - sì

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz - 110...690 V

  • Frequenza d'esercizio nominale - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621025728

Codice prodotto

SIE3UF71141BA010

Cod. produttore

3UF71141BA010

Produttore

SIE

Modulo di rilevamento della tensione:

sì

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

110...690 V

Modulo di rilevamento corrente:

sì

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

110...690 V

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Tipo di tecnica di collegamento:

Collegamento su guida

Numero di uscite di contatto:

0

Ingresso per collegamento termistore:

no

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP00

    Modulo di misura della corrente/tensione V2

    L'apparecchio rileva corrente, tensione, frequenza e potenza con alta precisione.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente di regolazione: 63 ... 630 A
    • Misura dellatensione fino a 690 V
    • Larghezza costruttiva: 145 mm
    • Attacchi a sbarra
    • Richiede apparecchio di base pro V PB, pro V MR, pro V PN oppure pro V EIP

    Vantaggi per i clienti:

    • Alta precisione nella rilevazione di corrente e tensione
    • Soluzione compatibile con vari apparecchi di base
    • Facilita il monitoraggio della frequenza e potenza
    • Progettato per prestazioni elevate e affidabilità nel tempo

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS