SIEMENS - SIE3UF71021AA000 MODULO DI MISURA CORRENTE 10-100A - 3UF71021AA000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modulo di rilevamento della tensione - no
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 110...690 V
Modulo di rilevamento corrente - sì
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz - 110...690 V
Frequenza d'esercizio nominale - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4011209607941
Codice prodotto
SIE3UF71021AA000
Cod. produttore
3UF71021AA000
Produttore
SIE
Modulo di rilevamento della tensione:
no
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
110...690 V
Modulo di rilevamento corrente:
sì
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
110...690 V
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Tipo di tecnica di collegamento:
Tecnica passante
Numero di uscite di contatto:
0
Ingresso per collegamento termistore:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
- Corrente di regolazione: 10...100 A
- Larghezza costruttiva: 55 mm
- Tipo: Trasformatore a foro passante
- Facilita l'integrazione con SIMOCODE pro, per soluzioni future-oriented.
- Migliora la precisione nella rilevazione della corrente.
- Compatto, grazie alla sua larghezza di 55 mm, ideale per spazi ristretti.
Modulo di misura della corrente
Il modulo di misura della corrente è progettato per la regolazione della corrente da 10 a 100 A, contribuendo all'efficienza e alla precisione nelle operazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS