SIEMENS - SIE3UF71011AA000 MODULO DI MISURA CORRENTE 2,4-25A - 3UF71011AA000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modulo di rilevamento della tensione - no
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 110...690 V
Modulo di rilevamento corrente - sì
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz - 110...690 V
Frequenza d'esercizio nominale - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4011209607934
Codice prodotto
SIE3UF71011AA000
Cod. produttore
3UF71011AA000
Produttore
SIE
Modulo di rilevamento della tensione:
no
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
110...690 V
Modulo di rilevamento corrente:
sì
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
110...690 V
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Tipo di tecnica di collegamento:
Tecnica passante
Numero di uscite di contatto:
0
Ingresso per collegamento termistore:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Modulo di misura della corrente
Il prodotto è un modulo di misura della corrente progettato per una regolazione efficace.
Dettagli tecnici:
- Corrente di regolazione: 2,4...25 A
- Larghezza costruttiva:45 mm
- Trasformatore a foro passante
Vantaggi per il cliente:
- SIMOCODE: un passo avanti nel futuro.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS