SIEMENS - SIE3UF71001AA000 MODULO DI MISURA CORRENTE 0,3-3A - 3UF71001AA000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modulo di rilevamento della tensione - no
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 110...690 V
Modulo di rilevamento corrente - sì
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz - 110...690 V
Frequenza d'esercizio nominale - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4011209607927
Codice prodotto
SIE3UF71001AA000
Cod. produttore
3UF71001AA000
Produttore
SIE
Modulo di rilevamento della tensione:
no
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
110...690 V
Modulo di rilevamento corrente:
sì
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
110...690 V
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Tipo di tecnica di collegamento:
Tecnica passante
Numero di uscite di contatto:
0
Ingresso per collegamento termistore:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
- Corrente di regolazione: 0,3...3 A
- Larghezza costruttiva: 45 mm
- Trasformatore a foro passante
- Accesso a soluzioni di monitoraggio della corrente sicure e precise.
- Facile integrazione con SIMOCODE pro per una gestione avanzata delle funzionalità.
- Design compatto che facilita l'installazione in spazi ristretti.
Modulo di misura della corrente
Il modulo di misura della corrente consente di regolare la corrente da 0,3 a 3 A, offrendo una soluzione avanzata per il monitoraggio elettrico.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


