SIEMENS - SIE3UF70111AB000 SIMOCODE PRO V PROFINET 24 VDC - 3UF70111AB000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modulo di rilevamento della tensione - sì
Modulo di rilevamento corrente - sì
Numero di uscite di contatto - 3
Numero di uscite elettroniche - 0
Numero di ingressi digitali - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4011209902640
Codice prodotto
SIE3UF70111AB000
Cod. produttore
3UF70111AB000
Produttore
SIE
Modulo di rilevamento della tensione:
sì
Modulo di rilevamento corrente:
sì
Numero di uscite di contatto:
3
Numero di uscite elettroniche:
0
Numero di ingressi digitali:
4
Ingresso per collegamento termistore:
sì
Ingresso per rilevamento dispersione verso terra:
no
Funzione di commutazione:
Monostabile
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP20
- Ethernet/PROFINET IO
- Ridondanza di sistema PN
- server OPC UA, Web Server
- Velocità di trasmissione 100 Mbit/s
- 2 x collegamenti del bus tramite RJ45
- 4E/3A liberamente parametrizzabile
- US: DC 24 V
- Ingresso per connessione di termistore
- Uscite relè monostabili
- Ampliabilità tramite moduli di ampliamento
- Supporto per motori IE3/IE4
- Possibilità di collegamenti di comunicazione come PROFIBUS, PROFINET, OPC UA, Modbus RTU, EtherNet/IP
- Funzioni di comando per vari scenari, come il comando di un commutatore di poli o di una valvola a saracinesca
- Dettagliati dati di funzionamento, service e diagnostica disponibili sempre e dovunque
- Possibilità di applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Facile integrazione nel sistema di controllo di processo SIMATIC PCS 7 con la biblioteca di blocchi software
- Pannelli operatore opzionali disponibili, sia con che senza display
Apparecchiatura base SIMOCODE pro V PN
Il sistema di gestione e comando motore SIMOCODE pro V PN offre molteplici funzionalità di protezione, monitoraggio, sicurezza e comando per motori asincroni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


