SIEMENS - SIE3TX75223U COMP.RC X 3TF52-56 240-400V - 3TX75223U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Circuito RC
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 240...400 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 240...400 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4011209056558
Codice prodotto
SIE3TX75223U
Cod. produttore
3TX75223U
Produttore
SIE
Funzione:
Circuito RC
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
240...400 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
240...400 V
- Tensione di funzionamento: AC 240 ... 400 V
- Compatibile con contattori di grandezza costruttiva 8 ... 12
- Design per montaggio a scatto
- Protezione avanzata contro le sovratensioni elettriche
- Aumenta la durata dei dispositivi collegati
- Facile installazione grazie al design a scatto
Limitatore di sovratensione componente RC per il montaggio a scatto AC 240 ... 400 V per contattori grandezza costruttiva 8 ... 12
Questo limitatore di sovratensione è progettato per proteggere i dispositivi elettrici da picchi di tensione, garantendo un funzionamento affidabile negli impianti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS