SIEMENS - SIE3TX75223S COMP.RC 48-127V CA - 3TX75223S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Circuito RC
Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...127 V
Tensione d'esercizio in DC - 70...150 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 48...127 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4011209056510
Codice prodotto
SIE3TX75223S
Cod. produttore
3TX75223S
Produttore
SIE
Funzione:
Circuito RC
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
48...127 V
Tensione d'esercizio in DC:
70...150 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
48...127 V
- Tensione di funzionamento: AC 48-127 V / DC 70-150 V
- Compatibile con contattori grand. costr. 8-12
- Compatibile con comando AC grand. costr. 3-6
- Supporta il comando in DC
- Protezione efficace contro sovratensioni per una maggiore affidabilità del sistema elettrico.
- Facile installazione grazie al design a scatto.
- Versatile compatibilità con diverse tensioni e tipi di contattori.
Limitatore di sovratensione componente RC
Il limitatore di sovratensione componente RC è progettato per il montaggio a scatto e protegge i circuiti elettrici da sovratensioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS