pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TX75223R COMP.RC X 3TF52-56 24-48V - 3TX75223R

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TX75223R COMP.RC X 3TF52-56 24-48V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Circuito RC

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...48 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 24...70 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...48 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209056497

Codice prodotto

SIE3TX75223R

Cod. produttore

3TX75223R

Produttore

SIE

Funzione:

Circuito RC

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...48 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...70 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...48 V

    Limitatore di sovratensione componente RC per il montaggio a scatto AC 24 ... 48 V / DC 24 ... 70 V per contattori grand. costr. 8-12, comando AC grand. costr. 3-6, comando in DC

    Questo limitatore di sovratensione è progettato per proteggere i contattori da sovratensioni in applicazioni AC e DC.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di montaggio: AC 24 ... 48 V / DC 24 ... 70 V
    • Compatibile con contattori grand. costr. 8-12
    • Compatibile con comando AC grand. costr. 3-6
    • Funzione di protezione da sovratensioni

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro picchi di tensione
    • Aumento della durata dei contattori e dei materiali elettrici
    • Facile installazione grazie al montaggio a scatto

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS