SIEMENS - SIE3TX74623U COMP.RC 240-400V CA - 3TX74623U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Circuito RC
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 240...400 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 240...400 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4011209055964
Codice prodotto
SIE3TX74623U
Cod. produttore
3TX74623U
Produttore
SIE
Funzione:
Circuito RC
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
240...400 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
240...400 V
- Tensione nominale: AC 240 ... 400 V
- Compatibile con contattori di grandezza costruttiva 3 ... 6
- Montaggio a scatto per un'installazione facile e veloce
- Protezione efficace contro le sovratensioni per una maggiore durata dei contattori
- Facilità di installazione grazie al design a scatto
- Aumento dell'affidabilità e della sicurezza dell'impianto elettrico
Limitatore di sovratensione componente RC per il montaggio a scatto AC 240 ... 400 V per contattori grandezza costruttiva 3 ... 6
Questo limitatore di sovratensione è progettato per proteggere i contattori da picchi di tensione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


