SIEMENS - SIE3TX74023U COMP. RC X 3TF40-45 240-400VCA - 3TX74023U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Circuito RC
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 240...400 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 240...400 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4011209055490
Codice prodotto
SIE3TX74023U
Cod. produttore
3TX74023U
Produttore
SIE
Funzione:
Circuito RC
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
240...400 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
240...400 V
- Tensione nominale: 240 ... 400 V AC
- Tipologia: Componente RC
- Applicazione: Montaggio sul morsetto della bobina
- Compatibilità: Contattori grandezza costruttiva S0-S2
- Protezione contro sovratensioni per un'operatività a lungo termine.
- Facile installazione grazie ai distanziatori per cavi.
- Aumento della sicurezza operativa dei sistemi elettrici.
Limitatore di sovratensione componente RC con distanziatori per cavi AC 240 ... 400 V per il montaggio sul morsetto della bobina per contattori grandezza costruttiva S0-S2
Questo limitatore di sovratensione è progettato per proteggere i sistemi elettrici da picchi di tensione, garantendo un funzionamento sicuro dei contattori di dimensione costruttiva S0-S2.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


