pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TX74023T COMP. RC 127-240V C.A. - 3TX74023T

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Circuito RC

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 127...240 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 150...250 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 127...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209055483

Codice prodotto

SIE3TX74023T

Cod. produttore

3TX74023T

Produttore

SIE

Funzione:

Circuito RC

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

127...240 V

Tensione d'esercizio in DC:

150...250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

127...240 V

    Limitatore di sovratensione componente RC

    Il limitatore di sovratensione componente RC è progettato per proteggere i circuiti da sovratensioni, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione AC: 127 ... 240 V
    • Tensione DC: 150 ... 250 V
    • Compatibile con il montaggio sul morsetto della bobina
    • Adatto per contattori grandezza costruttiva S0-S2

    Vantaggi per il cliente:

    • Protezione efficace contro le sovratensioni per una maggiore sicurezza del sistema.
    • Facile installazione grazie alla compatibilità con contattori S0-S2.
    • Aumenta la durata dei dispositivi elettrici collegati.
    • Affidabilità nel funzionamento di circuiti elettrici sensibili.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS