pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TX74023S COMP. RC 48-127V CA GR.0-2 - 3TX74023S

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Circuito RC

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...127 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 70...150 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 48...127 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209055476

Codice prodotto

SIE3TX74023S

Cod. produttore

3TX74023S

Produttore

SIE

Funzione:

Circuito RC

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

48...127 V

Tensione d'esercizio in DC:

70...150 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

48...127 V

limitatore di sovratensione componente RC con distanziatori per cavi AC 48 ... 127 V / DC 70 ... 150 V per il montaggio sul morsetto della bobina per contattori grandezza costruttiva S0-S2 3TF40 ... 45, 3TF3, 3TH3, 3TH4 e 3TC44

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS