pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TX74023R COMP. RC 24-48 V C.A. - 3TX74023R

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Circuito RC

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...48 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 24...70 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...48 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209055469

Codice prodotto

SIE3TX74023R

Cod. produttore

3TX74023R

Produttore

SIE

Funzione:

Circuito RC

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...48 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...70 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...48 V

    Limitatore di sovratensione componente RC con distanziatori per cavi AC 24 ... 48 V / DC 24 ... 70 V

    Questo prodotto è progettato per proteggere i circuiti elettrici da sovratensioni, assicurando un funzionamento sicuro dei contattori digrandezza costruttiva S0-S2.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di lavoro: AC 24 ... 48 V / DC 24 ... 70 V
    • Componente RC con distanziatori per cavi
    • Montaggio sul morsetto della bobina
    • Compatibile con contattori di grandezza costruttiva S0-S2

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro le sovratensioni per una maggiore affidabilità
    • Facile installazione sul morsetto della bobina
    • Adattabilità a diverse tensioni di funzionamento

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS