SIEMENS - SIE3TX74023G VARISTORE X 3TF30-35 3TF40-45 3TH3-4 - 3TX74023G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Varistore
Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...48 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...48 V
Tensione d'esercizio in DC - 24...70 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 kg CO₂eq
EAN
4011209055414
Codice prodotto
SIE3TX74023G
Cod. produttore
3TX74023G
Produttore
SIE
Funzione:
Varistore
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...48 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...48 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...70 V


