SIEMENS - SIE3TX74023D DIODO ANTIDIS.24-250VCC X GR. 0-2 - 3TX74023D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Diode
Tipo di tensione d'esercizio - DC
Tensione d'esercizio in DC - 24...250 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209055391
Codice prodotto
SIE3TX74023D
Cod. produttore
3TX74023D
Produttore
SIE
Funzione:
Diode
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Tensione d'esercizio in DC:
24...250 V
- Utilizzo didiodo e diodo Zener per un'efficace limitazione della sovratensione
- Compatibile con cavi DC 24 ... 250 V
- Breve tempo di disinserzione per un intervento rapido
- Montaggio diretto sul morsetto della bobina per contattori ausiliari 3TH
- Massimizza la protezione dei circuiti da danni causati da sovratensioni
- Facilita un'installazione semplice e diretta sui contattori ausiliari
- Aumenta l'affidabilità del sistema elettrico complessivo
Limitatore di sovratensione combinazione di diodi (diodo e diodo Zener)
Il limitatore di sovratensione è progettato per proteggere i circuiti DC da picchi di tensione transitori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


