pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TX70147BQ02 REL FR. DOR. 24 VUC X 3RQ3118-.AB01 - 3TX70147BQ02

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...12 V

  • Apparecchio completo con base - no

  • Numero contatti di commutazione - 1

  • Con contatti forzati - no

Confezione

  • 15 PZ

EAN

4011209585805

Codice prodotto

SIE3TX70147BQ02

Cod. produttore

3TX70147BQ02

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...12 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

1

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Tensione d'esercizio in DC:

12...12 V

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:

RT 0

Relè SIRIUS

Relè con 1 contatto CO, progettato per operare in DC 12 V e AC/DC 24 V.

Dettagli tecnici:

  • 1 contatto CO
  • Doratura dura
  • DC 12 V
  • Impiego in AC/DC 24 V
  • Apparecchio completo
  • Morsetto d'interfaccia a relè 3TX7 sostituito da apparecchio della serie costruttiva 3RQ3

Vantaggi per il cliente:

  • SIRIUS - un programma per ogni evenienza

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS