pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TK28101BA410AA0 SAFE SPEED MON 24VDC VITE NAMUR - 3TK28101BA410AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Analisi degli ingressi - Bicanale

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0

  • Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209896116

Codice prodotto

SIE3TK28101BA410AA0

Cod. produttore

3TK28101BA410AA0

Produttore

SIE

Tipologia:

Altro

Analisi degli ingressi:

Bicanale

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

1

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

0

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

no

Adatto per monitoraggio di valvole:

no

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

Con ingresso di avvio:

Con funzione muting:

no

Con circuito di reazione:

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

1

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

1

Con omologazione per BG BIA:

no

Con omologazione secondo UL:

Larghezza:

45 mm

Altezza:

105.899999999 mm

Profondità:

124.3 mm

Dispositivo di sicurezza SIRIUS

Dispositivo di controllo velocità SIRIUS 3TK28 per il controllo sicuro di stato di fermo e di velocità in macchine e impianti.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: dispositivo di sicurezza sorveglianza del numero di giri
  • Tensione: DC 24 V
  • Dimensioni: 45 mm
  • Morsetto: a vite
  • Circuito di abilitazione istantaneo: 2 NO
  • Circuito di abilitazione ritardato: 0
  • Circuito di segnalazione: 2 elettrico
  • Versione: NAMUR
  • Avvio: automatico/avvio manuale
  • PL max. raggiungibile secondo EN 13849-1
  • SIL max. raggiungibile secondo IEC 61508: 3

Vantaggi per il cliente:

  • Adatto per tutti i comuni sensori.
  • Ritardo di abilitazione impostabile.
  • Diagnostica continua tramite il display per eliminare velocemente gli errori.
  • Sorveglianza di porta/riparo di protezione integrata per maggiore sicurezza.
  • Fornibile con diverse tensioni e morsetti a vite o a molla.
  • Accessori come cavi di collegamento, adattatori e targhette identificative facilitano l’utilizzo.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS