SIEMENS - SIE3TK28101BA41 SAFE SPEED MONITOR 24VDC VITE - 3TK28101BA41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Analisi degli ingressi - Bicanale
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e
Confezione
1 PZ
EAN
4011209860322
Codice prodotto
SIE3TK28101BA41
Cod. produttore
3TK28101BA41
Produttore
SIE
Tipologia:
Altro
Analisi degli ingressi:
Bicanale
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
0
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
0
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
no
Adatto per monitoraggio di valvole:
no
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
no
Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
no
Con morsetti amovibili:
sì
Con ingresso di avvio:
sì
Con funzione muting:
no
Con circuito di reazione:
sì
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
0
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:
1
Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:
1
Con omologazione per BG BIA:
no
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
45 mm
Altezza:
105.9 mm
Profondità:
124.3 mm
- Alimentazione: DC 24 V
- Morsetto: 45 mm a vite
- Circuito di abilitazione istantaneo: 2 NO
- Circuito di abilitazione ritardato: 0
- Circuito di segnalazione: 2
- Avvio automatico/manuale
- PL max. raggiungibile secondo EN 13849-1: 3
- SIL max. raggiungibile secondo IEC 61508: 3
- Diagnostica continua tramite il display per eliminare rapidamente errori.
- Ritardo di abilitazione impostabile per una maggiore flessibilità operativa.
- Sorveglianza di porta/riparo di protezione integrata per garantire una maggiore sicurezza.
- Adatto per tutti i comuni sensori e disponibile con diverse tensioni.
- Accessori come cavi di collegamento, adattatori e targhette identificative per un utilizzo facilitato.
Dispositivo di sicurezza SIRIUS
Il dispositivo di controllo velocità SIRIUS 3TK28 è progettato per il controllo sicuro di stato di fermo e di velocità in macchine e impianti.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS