SIEMENS - SIE3TK28100BA02 DISP. SICUR. MOTORE FERMO 24 VDC CAGE-CL - 3TK28100BA02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Analisi degli ingressi - Altro
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e
Confezione
1 PZ
EAN
4011209717398
Codice prodotto
SIE3TK28100BA02
Cod. produttore
3TK28100BA02
Produttore
SIE
Tipologia:
Altro
Analisi degli ingressi:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
4
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
2
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
no
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
no
Adatto per monitoraggio di valvole:
no
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
no
Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
no
Montaggio su guida portante possibile:
no
Con morsetti amovibili:
sì
Con ingresso di avvio:
no
Con funzione muting:
no
Con circuito di reazione:
sì
Ritardo di caduta:
0.2...6 s
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
0
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:
2
Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:
0
Con omologazione per BG BIA:
sì
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
45 mm
Altezza:
138.5 mm
Profondità:
120 mm
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
- DC 24 V
- 45 mm morsetto a molla
- Circuito di abilitazione istantaneo: 3 NO + 1 NC
- Circuito di abilitazione ritardato: 0
- Circuito di segnalazione: 3
- Avvio automatico apparecchio di base
- Cat. max. di errore EN 954-1: 4 PL
- Max. raggiungibile secondo EN 13849-1: e
- SIL max. raggiungibile secondo IEC 61508: 3
- Disponibile con diverse tensioni e morsetti a vite o a molla
- Utilizzabile con diversi motori e convertitori di frequenza, offrendo flessibilità.
- Non richiede alcun sensore addizionale, rendendolo economico.
- Elevato livello di disponibilità dell'impianto grazie a una diagnostica degli errori rapida.
- Segnalazione con LED di errore per facilitare la manutenzione.
- Accessori come targhette identificative per un utilizzo semplificato.
Dispositivo di sicurezza SIRIUS
Dispositivo di controllo stato di fermo SIRIUS 3TK28 per il controllo sicuro di stato di fermo con motori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


