SIEMENS - SIE3TH43940BB4 CONT.AUS.10A CONT.RIT. 24VCC - 3TH43940BB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 4
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 4
Tipo di montaggio - Vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4011209049802
Codice prodotto
SIE3TH43940BB4
Cod. produttore
3TH43940BB4
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
4
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
4
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
6 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
1
Larghezza:
55 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
135 mm
- Riferimento: 55E
- Normativa: DIN EN 50011
- Configurazione contatti: 5 NO + 5 NC
- Tensione di alimentazione: DC 24V
- Tipo di azionamento: DC
- Designazione morsetti conforme alla normativa
- Contatti con guida forzata disponibili
- Varie varianti: AC o DC, 8 o 10 poli
- Accessori: limitatori di sovratensione, ritardatori, relè d'interfaccia
- Commutazione simultanea di fino a 10 circuiti ausiliari.
- Alta affidabilità di contatto, adatta a utilizzi globali.
- Attrezzato per applicazioni di Safety con versioni SUVA disponibili.
- Impiego tropicalizzato per resistenza a diverse condizioni ambientali.
- Omologazioni internazionali, come IEC e UL/CSA, per una maggiore sicurezza.
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offrendo una soluzione affidabile e versatile.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS