pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TH43910AL2 CONT.AUS.10A 9L,1R 230V 50-60HZ - 3TH43910AL2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TH43910AL2 CONT.AUS.10A 9L,1R 230V 50-60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 9

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209049703

Codice prodotto

SIE3TH43910AL2

Cod. produttore

3TH43910AL2

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

9

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...230 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

6 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Larghezza:

55 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

102 mm

Contattore ausiliario, 91E

Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

Dettagli tecnici:

  • Modello: 91E
  • Normativa: EN 50011
  • Combinazione contatti: 9 NO + 1 NC
  • Tipo di morsetti: morsetti a vite
  • Comando: in AC
  • Tensione: AC 230V 50/60Hz

Vantaggi per il cliente:

  • Morsetti con designazione conforme alla normativa per un collegamento affidabile.
  • Commutazione simultanea di fino a 10 circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite.
  • Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety e varianti SUVA.
  • Apparecchi tropicalizzati per grande affidabilità di contatto, adatti all'impiego globale.
  • Omologazioni corrispondenti (ad es. IEC e UL/CSA).
  • Disponibili varianti a 8 o 10 poli e accessori come limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS