SIEMENS - SIE3TH43910AG2 CONT.AUS.10A 9L,1R 110V 50-60HZ - 3TH43910AG2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 9
Confezione
1 PZ
EAN
4011209090996
Codice prodotto
SIE3TH43910AG2
Cod. produttore
3TH43910AG2
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
-99999...-99999 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...110 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
9
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...110 V
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
6 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Larghezza:
55 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
102 mm
- Standard: DIN EN 50011
- Configurazione dei contatti: 9 NO + 1 NC
- Tipo di morsetto: morsetto a vite
- Tipo di comando: AC
- Tensione di comando: AC 110 V 50/60 Hz
- Commutazione di fino a 10 circuiti ausiliari
- Guida forzata per applicazioni di Safety
- Tropicalizzati con omologazioni IEC e UL/CSA
- Disponibile in varianti a 8 o 10 poli
- Affidabilità di contatto elevata, adatta per l'impiego in tutto il mondo.
- Designazione conforme alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile.
- Possibilità di utilizzare accessori come limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia.
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offrendo una elevata affidabilità e versatilità per diverse applicazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS