pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TH43910AB0 CONT.AUS.10A 9L,1R 24V 50HZ - 3TH43910AB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TH43910AB0 CONT.AUS.10A 9L,1R 24V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 9

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209145320

Codice prodotto

SIE3TH43910AB0

Cod. produttore

3TH43910AB0

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

9

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

29...29 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

6 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Larghezza:

55 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

102 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Riferimento: 91E
    • Normativa: DIN EN 50011
    • Configurazione contatti: 9 NO + 1 NC
    • Tipo di morsetto: a vite
    • Comando: in AC
    • Tensione comando: AC 24V 50Hz / AC 29V 60Hz
    • Capacità di commutazione: fino a 10 circuiti ausiliari contemporaneamente
    • Contatti con guida forzata disponibili per applicazioni di Safety
    • Adatto all'impiego in tutto il mondo con omologazioni IEC e UL/CSA
    • Varianti di comando in AC o DC disponibili a 8 o 10 poli
    • Accessori disponibili: limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia

    Vantaggi per i clienti:

    • Connessione affidabile grazie alla designazione conforme alle normative.
    • Elevata affidabilità dicontatto con opzioni tropicalizzate.
    • Flessibilità nell'utilizzo con varie tensioni e configurazioni di comando.
    • Possibilità di adattarsi a requisiti di sicurezza specifici con contatti specializzati.
    • Accessori versatili per ottimizzare le prestazioni del sistema.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS