SIEMENS - SIE3TH43730BF4 CONT.AUS.10A 7L,3R 110VCC - 3TH43730BF4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V - 6 A
Tipo di montaggio - Vite
Con indicatore a LED - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209123038
Codice prodotto
SIE3TH43730BF4
Cod. produttore
3TH43730BF4
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
6 A
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
7
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Larghezza:
55 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
135 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS