pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TH43730BB4 CONT.AUS.10A 7L,3R 24VCC - 3TH43730BB4

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TH43730BB4 CONT.AUS.10A 7L,3R 24VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 3

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 7

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209049550

Codice prodotto

SIE3TH43730BB4

Cod. produttore

3TH43730BB4

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

7

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

6 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Larghezza:

55 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

135 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, con capacità di gestire più circuiti ausiliari simultaneamente.

    Dettagli tecnici:

    • Riferimento: 73E
    • Standard: DIN EN 50011
    • Configurazione contatti: 7 NO + 3 NC
    • Tipo di morsetto: a vite
    • Azionamento: DC, DC 24V
    • Usi: Applicazioni di Safety con guida forzata
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Varianti disponibili: AC o DC, 8 o 10 poli
    • Accessori: Limitatori di sovratensione, ritardatori, relè d'interfaccia

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità di contatto garantita grazie alla tropicalizzazione.
    • Capacità di commutare simultaneamente fino a 10 circuiti ausiliari.
    • Designazione conforme alle normative per una connessione sicura e affidabile.
    • Adatto per un impiego globale grazie alle corrispondenti omologazioni.
    • Flessibilità nelle varianti di comando, sia AC che DC.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS