SIEMENS - SIE3TH43730AP0 CONT.AUS.10A 7L,3R 230V 50HZ - 3TH43730AP0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 277...277 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V - 6 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209049543
Codice prodotto
SIE3TH43730AP0
Cod. produttore
3TH43730AP0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
277...277 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
-99999...-99999 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
6 A
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
7
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Larghezza:
55 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
102 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS