pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TH43730AG2 CONT.AUS.10A 7L,3R 110V 50-60HZ - 3TH43730AG2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TH43730AG2 CONT.AUS.10A 7L,3R 110V 50-60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 3

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 7

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209049512

Codice prodotto

SIE3TH43730AG2

Cod. produttore

3TH43730AG2

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

7

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...110 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

6 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Larghezza:

55 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

102 mm

Contattore ausiliario 73E

Contattore ausiliario 3TH4 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

Dettagli tecnici:

  • 73E
  • EN 50011
  • 7 NO + 3 NC
  • Morsetti a vite
  • Comando in AC
  • AC 110V 50/60Hz
  • Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety
  • Tropicalizzati
  • Omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Varie varianti a 8 o 10 poli

Vantaggi per il cliente:

  • Designazione conforme alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile
  • Possibilità di commutare contemporaneamente fino a 10 circuiti ausiliari
  • Grande affidabilità di contatto
  • Adatti all'impiego in tutto il mondo
  • Accessori fornibili tra l'altro limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia

Dichiarazione di non responsabilità: generatodall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS