pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TH43730AF0 CONT.AUS.10A 7L,3R 110V 50HZ - 3TH43730AF0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TH43730AF0 CONT.AUS.10A 7L,3R 110V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 3

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 7

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209049505

Codice prodotto

SIE3TH43730AF0

Cod. produttore

3TH43730AF0

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

7

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

132...132 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

6 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Larghezza:

55 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

102 mm

contattore ausiliario, 73E, EN 50011, 7 NO + 3 NC, morsetti a vite, comando in AC, AC 110V 50Hz/AC 132V 60Hz per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando I contattori ausiliari SIRIUS 3TH4 hanno morsetti con una designazione conforme alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile. Grazie alla moltiplicazione delle uscite si possono commutare contemporaneamente fino a 10 circuiti ausiliari. I contatti sono fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety anche come varianti SUVA. Gli apparecchi sono tropicalizzati, assicurano una grande affidabilità di contatto e sono adatti allimpiego in tutto il mondo grazie alle corrispondenti omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA). I contattori ausiliari 3TH4 sono fornibili con comando in AC o DC in diverse varianti a 8 o 10 poli. Come accessori sono fornibili tra laltro limitatori di sovratensione, ritardatori e relè dinterfaccia.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS