pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TH43640BB4 CONT.AUS.10A 6L,4R 24VCC - 3TH43640BB4

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TH43640BB4 CONT.AUS.10A 6L,4R 24VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 4

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 6

  • Tipo di montaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209049451

Codice prodotto

SIE3TH43640BB4

Cod. produttore

3TH43640BB4

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

6

Tipo di montaggio:

Vite

Con indicatore a LED:

no

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

6 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Larghezza:

55 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

135 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, con disponibilità di varianti per diverse applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 64E
    • Normativa: DIN EN 50011
    • Tipo: 6 NO + 4 NC
    • Morsetto: a vite
    • Azionamento: DC, DC 24V
    • Possibilità di commutazione: fino a 10 circuiti ausiliari simultaneamente
    • Contatti: fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Varianti: disponibili in AC o DC con 8 o 10 poli

    Vantaggi per i clienti:

    • Designazione dei morsetti conforme alla normativa per un collegamento affidabile.
    • Grande affidabilità di contatto grazie alla tropicalizzazione degli apparecchi.
    • Adatto per l'uso in tutto il mondo con corrispondenti omologazioni.
    • Accessori disponibili come limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS