SIEMENS - SIE3TH43550BG4 CONT.AUS.10A 5L,5R 125VCC - 3TH43550BG4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 125...125 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 5
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 5
Tipo di montaggio - Vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4011209087699
Codice prodotto
SIE3TH43550BG4
Cod. produttore
3TH43550BG4
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
125...125 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
5
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
5
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
6 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Larghezza:
55 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
135 mm
- Modello: 55E
- Norma: DIN EN 50011
- Configurazione contatti: 5 NO + 5 NC
- Morsetto: a vite
- Azionamento: DC, DC 125V
- Moltiplicazione uscite: fino a 10 circuiti ausiliari
- Contatti: fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Varianti: disponibili con comando in AC o DC, 8 o 10 poli
- Designazione conforme alla normativa per un collegamento affidabile.
- Elevata affidabilità di contatto per impieghi in tutto il mondo.
- Accessori disponibili come limitatori di sovratensione e ritardatori per una maggiore versatilità.
Contattore ausiliario
Contattore ausiliario 3TH4 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS