SIEMENS - SIE3TH43550BF4 CONT.AUS.10A 5L,5R 110VCC - 3TH43550BF4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 5
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 5
Tipo di montaggio - Vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4011209049338
Codice prodotto
SIE3TH43550BF4
Cod. produttore
3TH43550BF4
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...110 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
5
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
5
Tipo di montaggio:
Vite
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
6 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Larghezza:
55 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
135 mm
- DIN EN 50011
- 5 NO + 5 NC
- Morsetto a vite
- Azionamento DC, DC 110V
- Disponibile con guida forzata per applicazioni di Safety
- Tropicalizzato per un'impiego globale
- Compatibile con omologazioni IEC e UL/CSA
- Varianti di comando in AC o DC disponibili a 8 o 10 poli
- Commutazione simultanea di fino a 10 circuiti ausiliari per una maggiore efficienza
- Collegamenti affidabili grazie alla designazione conforme alle normative
- Accessori disponibili per ottimizzare la funzionalità, come limitatori di sovratensione e ritardatori
- Elevata affidabilità di contatto adatta per utilizzatori in diverse condizioni ambientali
Contattore ausiliario 3TH4
Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, con un'alta affidabilità e flessibilità nelle applicazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS